Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20120 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20120

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20120 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851057496

Artikelnummer

PZZPA 20120

Herstellernummer

PA 20120

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: blocco dell'azionatore del pedale.