Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20201-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20201-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20201-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851133459

Artikelnummer

PZZPA 20201-M2

Herstellernummer

PA 20201-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido. Grado di protezione: IP65. Apertura positiva: Sì.