PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20211 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851205972
Artikelnummer
PZZPA 20211
Herstellernummer
PA 20211
Hersteller
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido. Grado di protezione: IP65. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.


