Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20701 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20701

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20701 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851057571

Artikelnummer

PZZPA 20701

Herstellernummer

PA 20701

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 2NC scatto lento.Grado di protezione: IP65.