Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 40100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 40100

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 40100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851105241

Artikelnummer

PZZPA 40100

Herstellernummer

PA 40100

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Grigio (RAL 7040). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP53.