PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 50110-M2 Interruttore a pedale singolo senza prot - PA 50110-M2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851432842
Artikelnummer
PZZPA 50110-M2
Herstellernummer
PA 50110-M2
Hersteller
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Nero (RAL 9017), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: Si.


