PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10110-B INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10110-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - ja
Mit Verriegelung - ja
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851058042
Artikelnummer
PZZPX 10110-B
Herstellernummer
PX 10110-B
Hersteller
PZZ
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Farbe:
gelb
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A


