Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10110 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10110

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10110 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP53

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851058028

Artikelnummer

PZZPX 10110

Herstellernummer

PX 10110

Hersteller

PZZ

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP53

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Farbe:

gelb

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Custodia in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente ed antiurto a doppio isolamento. Forza di azionamento: 16 N.Una entrata cavi.Grado di protezione: IP53 o IP65 secondo EN 60529. Temperatura ambiente: da -25°C a +80°C. Frequenza massima di funzionamento: 3600 cicli di operazioni1/ora. Durata meccanica: 20 milioni di cicli di operazioni1. Corrente termica (Ith): 10 A. Tensione nominale di isolamento (Ui): 500 Vac 600 Vdc. Tensione di tenuta ad impulso nominale Uimp: 6 kV. Corrente dicorto circuito condizionata: 1000 A secondo EN 60947-5-1. Protezione dai cortocircuiti: fusibile 10 A 500 V tipo aM. Grado di inquinamento: 3. Corrente alternata: AC15 (50÷60 Hz) Ue (V) 250; 400; 500. Ie (A) 6 ;4; 1. Corrente continua: DC13 Ue (V) 24; 125;250, Ie (A) 6 1;1 ;0,4