PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10111 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - ja
Mit Verriegelung - ja
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851058073
Artikelnummer
PZZPX 10111
Herstellernummer
PX 10111
Hersteller
PZZ
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Farbe:
gelb
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A


