Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10120 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10120

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10120 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851058110

Artikelnummer

PZZPX 10120

Herstellernummer

PX 10120

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP53. Aperturapositiva: Sì. Dispositivi: blocco dell'azionatore del pedale.