Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10210-DM2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10210-DM2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10210-DM2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851276989

Artikelnummer

PZZPX 10210-DM2

Herstellernummer

PX 10210-DM2

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unita di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: Si.