Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10211 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10211

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10211 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851058172

Artikelnummer

PZZPX 10211

Herstellernummer

PX 10211

Hersteller

PZZ

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Farbe:

gelb

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: 2x (1NO+1NC), scatto rapido (VF B501+VF B501). Grado di protezione: IP65. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.