Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10310 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10310

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10310 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP53

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851058240

Artikelnummer

PZZPX 10310

Herstellernummer

PX 10310

Hersteller

PZZ

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP53

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Farbe:

gelb

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento.Dispositivi: Con leva di sicurezza. Grado di protezione: IP53.