Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10910 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10910

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10910 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851058387

Artikelnummer

PZZPX 10910

Herstellernummer

PX 10910

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento, sovrapposti.Dispositivi: Con leva di sicurezza. Grado di protezione: IP53.