Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 12040-C INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 12040-C

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 12040-C INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851058479

Artikelnummer

PZZPX 12040-C

Herstellernummer

PX 12040-C

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023) con foro M25 per VF KIT31 completo di piastra stabilizzatrice. Unità di contatto: 2 x (1NO+1NC scatto rapido) scalati. Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza e con forza d’azionamento a due stadi (solo con combinazione di unità di contatto 20, 24). con foro M25 per VF KIT31 completo di piastra stabilizzatrice.