PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 12040-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851099564
Artikelnummer
PZZPX 12040-M2
Herstellernummer
PX 12040-M2
Hersteller
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 2 x (1NO+1NC scatto rapido) scalati. Dispositivi: Con leva di sicurezza e forza di azionamento a due stadi. Grado di protezione: IP53.