PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 12041-DM2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851157516
Artikelnummer
PZZPX 12041-DM2
Herstellernummer
PX 12041-DM2
Hersteller
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023) con foro M25 per VF KIT31 completo di piastra stabilizzatrice. Unità di contatto: 2 x (1NO+1NC scatto rapido) scalati. Grado di protezione: IP65. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza e con forza d’azionamento a due stadi (solo con combinazione di unità di contatto 20, 24). Accessori: completo di asta di trasporto in tecnopolimero (660 mm).