Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 12430-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 12430-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 12430-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851401527

Artikelnummer

PZZPX 12430-M2

Herstellernummer

PX 12430-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: (1NO+1NC)+(2NC), scatto rapido scalati (VF B501+VF B1101).Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: senza leva di sicurezza e con forza d’azionamento a due stadi(solo con combinazione di unità di contatto 20, 24).