Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 20210 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 20210

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 20210 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851062148

Artikelnummer

PZZPX 20210

Herstellernummer

PX 20210

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 2x (1NO+1NC), scatto rapido (VF B501+VF B501). Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.