Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 22040 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 22040

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 22040 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851081149

Artikelnummer

PZZPX 22040

Herstellernummer

PX 22040

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Tipo copertura: Con protezione, colore Rosso (RAL 3020). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 2x (1NO+1NC) scatto rapido scalati.Dispositivi: Con leva di sicurezza a e con forza d’azionamento a due stadi. Grado di protezione: IP53.