Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 40110 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 40110

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 40110 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851080579

Artikelnummer

PZZPX 40110

Herstellernummer

PX 40110

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Tipo copertura: Con protezione, colore Grigio (RAL 7040). Apertura positiva: Sì.Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Dispositivi: Con leva di sicurezza. Grado di protezione: IP53.