Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 40111 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 40111 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851063787

Artikelnummer

PZZPX 40111

Herstellernummer

PX 40111

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Grigio (RAL 7040). Unità di contatto: 1NO+1NC, scatto rapido (VF B501). Grado di protezione: IP65. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.