PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 40310 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 40310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851092473
Artikelnummer
PZZPX 40310
Herstellernummer
PX 40310
Hersteller
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Grigio (RAL 7040). Unità di contatto: 1NO+1NC, scatto lento (VF B601). Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.


