Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 60110 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 60110

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 60110 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851134098

Artikelnummer

PZZPX 60110

Herstellernummer

PX 60110

Hersteller

PZZ

Interruttore Pizzato a pedale multiplo con protezione con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP53