Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZSR BD41AN2-B01F SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO - SR BD41AN2-B01F

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZSR BD41AN2-B01F SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851122729

Artikelnummer

PZZSR BD41AN2-B01F

Herstellernummer

SR BD41AN2-B01F

Hersteller

PZZ

Sensore magnetico di sicurezza completo di azionatore. Custodia: Custodia in tecnopolimero con piastrine metalliche di fissaggio, IP67 e IP69K. Contatti: 2NC+1NO (standard). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, lunghezza 2 m, 4x0,25 mm². Azionatore: B01F distanza azionamento 5 mm.