PIZZATO ELETTRICA S. - PZZST DD420N2-D1T SENSORI DI SICUREZZA CON TECNOLOGIA RFID - ST DD420N2-D1T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Breite des Sensors - 18 mm
Höhe des Sensors - 25 mm
Länge des Sensors - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8018851240720
Artikelnummer
PZZST DD420N2-D1T
Herstellernummer
ST DD420N2-D1T
Hersteller
PZZ
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
72 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP67


