Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVE AS1211 TAPPO DI CHIUSURA CENTRALE PER PULSANTI - VE AS1211

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVE AS1211 TAPPO DI CHIUSURA CENTRALE PER PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8018851202209

Artikelnummer

PZZVE AS1211

Herstellernummer

VE AS1211

Hersteller

PZZ

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe:

schwarz

Tappo di chiusura centrale per pulsanti luminosi E2 1PL. Chiude il foro centrale del pulsante luminoso e permette di azionare un contatto al posto del LED.