Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVE DL5A5A13 DISCO LUMINOSO 60 MM CON MARCATURA - VE DL5A5A13

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVE DL5A5A13 DISCO LUMINOSO 60 MM CON MARCATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851387999

Artikelnummer

PZZVE DL5A5A13

Herstellernummer

VE DL5A5A13

Hersteller

PZZ

Disco luminoso Ø 60 mm, con marcatura. Alimentazione: 12 Vac/dc. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.Colore: Giallo. Tipologia di indicazione: A luce fissa.