PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVE GF151A ADATTATORE COMPLETO DI GHIERA DI FISSAGG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8018851258855
Artikelnummer
PZZVE GF151A
Herstellernummer
VE GF151A
Hersteller
PZZ
Adattatore completo di ghiera di fissaggio a pannello per dispositivi Ø 22 su fori Ø 30 conformi EN 60947‑5‑1. Materiale corpo e ghiera: tecnopolimero. Grado di protezione: IP67 e IP69K. Coppia di serraggio: da 2 a 2,5 Nm. Tassello rimovibile con semplice cacciavite.