PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVE PT32A00A0 PORTATARGHETTA CON FORO SAGOMATO PER TAR - VE PT32A00A0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 29.8 mm
Höhe - 49.5 mm
Lochdurchmesser - 29.8 mm
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8018851195549
Artikelnummer
PZZVE PT32A00A0
Herstellernummer
VE PT32A00A0
Hersteller
PZZ
Breite:
29.8 mm
Höhe:
49.5 mm
Lochdurchmesser:
29.8 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Portatarghetta con foro sagomato, per targhetta 18x27 mm, senza targhetta


