Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVE PT32A10A0 PORTATARGHETTA CON FORO SAGOMATO PER TAR - VE PT32A10A0

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVE PT32A10A0 PORTATARGHETTA CON FORO SAGOMATO PER TAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 29.8 mm

  • Höhe - 49.5 mm

  • Lochdurchmesser - 29.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

EAN

8018851195556

Artikelnummer

PZZVE PT32A10A0

Herstellernummer

VE PT32A10A0

Hersteller

PZZ

Breite:

29.8 mm

Höhe:

49.5 mm

Lochdurchmesser:

29.8 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Portatarghetta con foro sagomato, per targhetta 18x27 mm, completo di targhetta protettiva trasparente senza marcatura