Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF ADPG11-PG13 ADATTATORE DA PG11 A PG13 5 - VF ADPG11-PG13

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF ADPG11-PG13 ADATTATORE DA PG11 A PG13 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8018851084256

Artikelnummer

PZZVF ADPG11-PG13

Herstellernummer

VF ADPG11-PG13

Hersteller

PZZ

Adattatore da PG 11 a PG 13,5. Gli adattatori di filetto permettono di soddisfare eventuali richieste di interruttori con filettatura diversa da quelli gestiti abitualmente a magazzino. In questo modo tenendo a magazzino una sola scorta di prodotti e piùtipi di adattatori, si può offrire al cliente lo stesso prodotto con diversi tipi di attacchi filettati. Materiale corpo: tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro. Coppia di serraggio: da 3 a 4 Nm.