Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF CA4PD5M CONNETTORE FEMMINA M12 4 POLI DIRITTO CA

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF CA4PD5M CONNETTORE FEMMINA M12 4 POLI DIRITTO CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851059117

Artikelnummer

PZZVF CA4PD5M

Herstellernummer

VF CA4PD5M

Hersteller

PZZ

Connettore femmina M12 4 poli diritto cablato con cavo 10m. Numero di poli: 4. Lunghezza cavo: 5 m. Corpo connettore in poliuretano. Rame dei conduttori in classe 6 secondo IEC 60228 posa mobile. Contatti dorati (resistenza < 5 mO). Ghiera autobloccante antivibrazioni. Cavo ad alta flessibilità adatto per impieghi in catena portacavo, con guaina in PVC conforme IEC 60332-3 e CEI 20-22II. A richiesta con guaina in poliuterano.