Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF CBSM19TC07 CONNETTORE M23 FEMMINA IN METALLO DIRIT - VF CBSM19TC07

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF CBSM19TC07 CONNETTORE M23 FEMMINA IN METALLO DIRIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851389771

Artikelnummer

PZZVF CBSM19TC07

Herstellernummer

VF CBSM19TC07

Hersteller

PZZ

Connettore M23x1 femmina in metallo, diritto, a 19 poli senza cavo. Numero di poli: 19. Tipo connessione pin: A crimpare (standard) da 0,34 a 1 mm2. Tipo di connettore: diritto numerazione oraria (standard). Corpo connettore metallico nichelato. Contatti dorati. Diametro cavo 07 da Ø 7 a Ø 12 mm.