PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF PFM20C4N TAPPO PASSACAVO FILETTATO M20 PER CAVI D - VF PFM20C4N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 ST
EAN
8018851232176
Artikelnummer
PZZVF PFM20C4N
Herstellernummer
VF PFM20C4N
Hersteller
PZZ
Tappo passacavo per un cavo da Ø 4 a Ø 8 mm, filettato M20x1,5. Materiale corpo: tecnopolimero. Grado di protezione: IP54 secondo EN 60529. Coppia di serraggio: da 0,8 a 1 Nm.


