PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF VAM5X25BX-X VITI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX - VF VAM5X25BX-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8018851290145
Artikelnummer
PZZVF VAM5X25BX-X
Herstellernummer
VF VAM5X25BX-X
Hersteller
PZZ
Viti di sicurezza M4x25 in acciaio inox. Impronta: Torx T20, AISI 304. Viti bombate ad impronta Torx con piolino, in acciaio inox. Dove necessario per applicazioni in conformità con la norma EN ISO 14119 applicare frena filetti.