Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-04V230 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 4 - CS AR-04V230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851085741

Artikelnummer

PZZCS AR-04V230

Herstellernummer

CS AR-04V230

Hersteller

PZZ

Modulo di sicurezza 3NO+1NC, categoria 4, per arresti di emergenza, controllo finecorsa per ripari mobili e sensori magnetici di sicurezza. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94. Terminali: Morsetti a vite. Alimentazione: 230 Vac