PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-05M024 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851100956
Artikelnummer
PZZCS AR-05M024
Herstellernummer
CS AR-05M024
Hersteller
PZZ
Modulo di sicurezza 3NO+1NC con start manuale o automatico, categoria 4, per arresti di emergenza, controllo finecorsa per ripari mobili, circuiti d'uscita a stato solido (es. barriere ottiche) e sensori magnetici di sicurezza. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94. Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite. Alimentazione: 24 Vac/dc.