PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-08V024 MODULO DI SICUREZZA 2NO CATEGORIA 4 - CS AR-08V024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8018851120541
Artikelnummer
PZZCS AR-08V024
Herstellernummer
CS AR-08V024
Hersteller
PZZ
Modulo di sicurezza 2NO, categoria 4, per arresti di emergenza, controllo finecorsa per ripari mobili, circuiti d'uscita a stato solido (es. barriere ottiche) e sensori magnetici di sicurezza. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94. Terminali: Morsetti a vite. Alimentazione: 24 Vac/dc.