PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-22V024 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 3 - CS AR-22V024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8018851081545
Artikelnummer
PZZCS AR-22V024
Herstellernummer
CS AR-22V024
Hersteller
PZZ
Modulo di sicurezza 3NO+1NC con start manuale o automatico, categoria 3, per arresti di emergenza e di controllo finecorsa per ripari mobili. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94. Terminali: Morsetti a vite. Alimentazione: 24 Vac/dc.