Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS FS-14V024 MODULO DI SICUREZZA 1NO 2NC TEMPORIZZA - CS FS-14V024

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS FS-14V024 MODULO DI SICUREZZA 1NO 2NC TEMPORIZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851178221

Artikelnummer

PZZCS FS-14V024

Herstellernummer

CS FS-14V024

Hersteller

PZZ

CS FS-14V024. Modulo di sicurezza 1NO+ 2NC, temporizzato all'eccitazione. Caratteristiche Generali. Funzioni: Temporizzatore di sicurezza, Categoria 3, PL d, SIL 2, uscite 1NO+2NC ritardate all'eccitazione (CS FS-1). Terminali: Morsetti a vite. Alimentazione: 24 Vac/dc.