PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PDRL1AAAN PULSANTE DOPPIO INFERIORE RASATO CON MAR - E2 1PDRL1AAAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851195631
Artikelnummer
PZZE2 1PDRL1AAAN
Herstellernummer
E2 1PDRL1AAAN
Hersteller
PZZ
Pulsante doppio inferiore rasato con marcatura. Funzione: Pulsante doppio, ad impulso. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Forma: Superiore rasato, inferiore rasato. Ghiera: Nero