Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PDRL1AABN PULSANTE DOPPIO INFERIORE RASATO CON MAR - E2 1PDRL1AABN

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PDRL1AABN PULSANTE DOPPIO INFERIORE RASATO CON MAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851227493

Artikelnummer

PZZE2 1PDRL1AABN

Herstellernummer

E2 1PDRL1AABN

Hersteller

PZZ

E2 1PDRL10221. Pulsante doppio inferiore rasato senza marcatura. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Forma: Superiore rasato, inferiore rasato. Elemento intermedio: Tappo illuminabile. Ghiera: Nero.