PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PEBZ4511 PULSANTE A FUNGO NERO CON AGGANCIO SBLO - E2 1PEBZ4511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851231001
Artikelnummer
PZZE2 1PEBZ4511
Herstellernummer
E2 1PEBZ4511
Hersteller
PZZ
E2 1PEBZ4511. Pulsante a fungo nero con aggancio, sblocco a serratura. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Segnalazione: Nessuna. Forma: Ø 40 mm. Colore del corpo: Giallo. Funzione e colore: Sblocco a serratura, nero.


