Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PERF4531 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ - E2 1PERF4531

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PERF4531 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851194993

Artikelnummer

PZZE2 1PERF4531

Herstellernummer

E2 1PERF4531

Hersteller

PZZ

Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione finestrato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.Segnalazione: Finestrato. Forma: Ø 40 mm. Funzione: Sblocco a rotazione