PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PERF4731 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ - E2 1PERF4731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851206856
Artikelnummer
PZZE2 1PERF4731
Herstellernummer
E2 1PERF4731
Hersteller
PZZ
E2 1PERF4731. Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione finestrato con linea indicatrice verde. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Segnalazione: Finestrato. Forma: Ø 40 mm. Colore del corpo:Giallo con indicazione verde. Funzione e colore: Sblocco a rotazione, rosso.