PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PL1R229L295 PULSANTE LUMINOSO RASATO BIANCO CON MARC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851396069
Artikelnummer
PZZE2 1PL1R229L295
Herstellernummer
E2 1PL1R229L295
Hersteller
PZZ
Pulsante luminoso rasato bianco con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Stabile, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente bianca per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Cromo satinato.