PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PTRS9AAAY PULSANTE TRIPLO INFERIORE RASATO CON MAR - E2 1PTRS9AAAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851195990
Artikelnummer
PZZE2 1PTRS9AAAY
Herstellernummer
E2 1PTRS9AAAY
Hersteller
PZZ
E2 1PTRS9AAAY. Pulsante triplo inferiore rasato con marcatura. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Forma: Superiore rasato, inferiore rasato. Elemento intermedio: Pulsante sporgente. Ghiera: Cromo satinato.