PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PU2R3210 PULSANTE AD IMPULSO RASATO ROSSO - E2 1PU2R3210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851193774
Artikelnummer
PZZE2 1PU2R3210
Herstellernummer
E2 1PU2R3210
Hersteller
PZZ
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
24 mm
Mit Frontring:
ja



