Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1RJ451AN1 PRESA RJ45 SERIE EROUND

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1RJ451AN1 PRESA RJ45 SERIE EROUND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851275210

Artikelnummer

PZZE2 1RJ451AN1

Herstellernummer

E2 1RJ451AN1

Hersteller

PZZ

Presa RJ45 serie EROUND. Grado di protezione: IP67. Ghiera: Nero. Connessione frontale: Presa integrata RJ45 femmina. Connessione posteriore: Uscita con cavo in PVC (lunghezza 1 m) e connettore RJ45 maschio